KH 18 LTX BL 24 Q Ledningsfri hammer

Art.-nr.: 601714840
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
    Produkttype Borehammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 601714840
    EAN/GTIN 4061792218550
    Producentnummer 601714840

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ekstremt let og handy batteridrevet borehammer med integreret udsugningsgrænseflade
    • Maksimal boreydelse, effektivitet og levetid takket være børsteløs teknologi og højtydende slagmekanisme
    • Støvfri boring med kompakt støvudsugning ISA 24 (tilbehør)
    • Kombinationshammer med 3 funktioner: Hammerboring, boring og mejsning
    • Metabo VibraTech (MVT): Sundhedsvenligt, trøjesparende arbejde selv ved kontinuerlig brug
    • Metabo Quick: hurtigt, værktøjsfrit skift af borepatron til arbejde med SDS-plus- og cylindriske bor
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldakselelektronik (VTC) til arbejde med materialespecifikke hastigheder, der forbliver konstante under belastning
    • Elektronisk softstart til præcis boring
    • Dobbelt sikkert, når boret låser: Ingen tilbageslag takket være mekanisk afkobling samt lynhurtig sensorstyret slukning
    • LED-arbejdslys for optimalt overblik over borepladsen
    • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

      Leveringsomfang
    • Hammerpatron til værktøj med SDS-plus-indstiksende, hurtigboremaskinepatron til værktøj med cylindrisk skaft, gummieret ekstrahåndtag, boredybdeanslag, metaBOX 165 L, uden batteripakke, uden oplader.

    Egenskab:

    • Batterispænding: 18 V
    • Bor-Ø beton med borehammerbor: 24 mm
    • Bor-Ø murværk med bor: 82 mm
    • Bore-Ø stål: 13 mm
    • Bore-Ø nåletræ: 30 mm
    • Vægt uden batteripakke: 3 kg
    • Hammerboring af beton: 13.4 m/s²
    • Hastighed uden belastning: 0 - 1280 /min
    • Max. enkelt slagkraft (EPTA): 2.2 J
    • Max. antal slag: 4750 /min
    • Mejsel: 9.1 m/s²
    • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
    • Usikkerhed K: 3 dB(A)
    • Lydtrykniveau: 90 dB(A)
    • Lydeffektniveau (LwA): 101 dB(A)
    • Værktøjsholder: SDS-plus

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven