KH 18 LTX 24 Batterihammer

Art.-nr.: 601712850
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
    Produkttype Borehammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 601712850
    EAN/GTIN 4061792213197
    Producentnummer 601712850
    L-nummer L01750 1186

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Batteridrevet borehammer med SDS-plus-tilbehør til kraftig hammerboring og mejselarbejde - når som helst og hvor som helst
    • Duftfri boring med ekstern støvudsugning ESA plus
    • Kombinationshammer med 3 funktioner: Vario (V)-elektronik til arbejde med materialespecifikke hastigheder
    • Elektronisk softstart til præcis boring
    • Sikkerhedsratchekobling: mekanisk udkobling af drevet, når boret er blokeret, for sikkert arbejde
    • Med fastgørelsespunkt for værktøjssikkerhedsremme til arbejde i store højder
    • LED-arbejdslys for optimalt overblik over borepladsen
    • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

      Leveringsomfang
    • Ekstra håndtag, boredybdeanslag, uden batteripakke, uden oplader.

    Egenskab:

    • Batterispænding: 18 V
    • Bor-Ø beton med borehammerbor: 24 mm
    • Bor-Ø murværk med bor: 68 mm
    • Bore-Ø stål: 13 mm
    • Bore-Ø nåletræ: 30 mm
    • Vægt uden batteripakke: 2.6 kg
    • Hammerboring af beton: 11.5 m/s²
    • Hastighed uden belastning: 0 - 1400 /min
    • Max. enkelt slagkraft (EPTA): 2.1 J
    • Max. antal slag: 5200 /min
    • Mejsel: 7.8 m/s²
    • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
    • Usikkerhed K: 3 dB(A)
    • Lydtrykniveau: 91 dB(A)
    • Lydeffektniveau (LwA): 98 dB(A)
    • Værktøjsholder: SDS-plus

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven