Beskrivelse:
Udformning i henhold til DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Dybt krøllet, med tyndvæggede ringe
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Glansfri, mat overflade
Smidigt smedet og med en dygtig finish:
Ring: Tyndvægget, dybt krumt og vinklet 5°, med UD-profil - for skånsom kraftoverførsel
Høj bøjestivhed - knækker eller splintrer ikke ved overbelastning og minimerer dermed risikoen for skader
Overbelastning indikeres ved deformation
Til ekstremt lavtliggende eller. Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård, kontinuerlig brug.
Egenskab:
- Udformning: Dybt krøllet, med tyndvæggede ringe
- Samlet bredde [mm]: 20 mm
- Samlet højde [mm]: 29 mm
- Samlet længde [mm]: 225 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 17,5 mm
- Hovedbredde 2 [mm]: 20,1 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 9,5 mm
- Hovedhøjde 2 [mm]: 10,3 mm
- Forskydningshøjde 1: 25,1 mm
- Materiale: 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Ringkurv: 5°
- Ringprofil: UNIT-DRIVE
- Bredde på tværs af flader [mm]: 11x13
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 11
- Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 13
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen