SSEP 18 LT Akku-bajonetsav

Art.-nr.: 601616850
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
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601616850
EAN/GTIN 4061792250246
Producentnummer 601616850

Betegnelse

Udførelse:

Akku-sabelsav SSEP 18 LT Papkasse

Beskrivelse:

  • Universal akku-bajonetsav med vinklet softgrip-håndtag for høj arbejdskomfort
  • Vario (V)- f.eks. dyksnit
  • Integreret LED-arbejdslys til optimal belysning af skæreområdet
  • Bredt anvendelsesområde takket være det koordinerede Metabo savklingeprogram
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www.cordless-alliance-system.com
Leveringsomfang:
Sabre savklinge til træ og metal, uden batteripakke, uden oplader

Egenskab:

  • Måleusikkerhed K: 5 dB(A)
  • Savning af spånplader: 7,46 m/s²
  • Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
  • Savning af træbjælke: 8,22 m/s²
  • Batterispænding: 18 V
  • Slag i tomgang: 0 - 3000 o/min
  • Savklingens slaglængde: 32 mm
  • Vægt uden batteripakke: 2,9 kg
  • Bruttovægt: 3,654 kg

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven