Dobbeltringnøgle UD-profil 10 x 13 mm

Art.-nr.: 6016160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6016160
EAN/GTIN 4010886601617
Producentnummer 6016160
L-nummer L60160 2128

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Dybt krøllet, med tyndvæggede ringe
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Glansfri, mat overflade
Smidigt smedet og med en dygtig finish:
Ring: Tyndvægget, dybt krumt og vinklet 5°, med UD-profil - for skånsom kraftoverførsel
Høj bøjestivhed - knækker eller splintrer ikke ved overbelastning og minimerer dermed risikoen for skader
Overbelastning indikeres ved deformation
Til ekstremt lavtliggende eller. Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård, kontinuerlig brug.

Egenskab:

  • Udformning: Dybt krøllet, med tyndvæggede ringe
  • Samlet bredde [mm]: 20 mm
  • Samlet højde [mm]: 29 mm
  • Samlet længde [mm]: 220 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 15,9 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 20,1 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 8,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 10,3 mm
  • Forskydningshøjde 1: 25,1 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Ringkurv: 5°
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 10x13
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 10
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 13
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven