DW 10-125 Quick pneumatisk vinkelsliber

Art.-nr.: 601591000
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
    Produkttype Ligesliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 601591000
    EAN/GTIN 4007430335371
    Producentnummer 601591000
    L-nummer L01750 970

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Særligt kraftig til krævende brug
    • Til slibning af flade og buede overflader i mange forskellige materialer
    • Ergonomisk, kuldeisolerende og letvægtshus af slagfast plast
    • Tilbehør Metabo VibraTech (MVT) håndtag til vibrationsdæmpning for at beskytte sundheden
    • Metabo Quick til værktøjsfrit skift af skive ved hjælp af hurtigskiftemøtrik
    • Justerbar beskyttelseshjelm uden værktøj; kan fastgøres i 8 positioner for at forhindre vridning
    • Brugervenlig luftudluftning gennem håndtaget forhindrer støvturbulens i arbejdsområdet
    • Silensdæmpet luftudgang for støjreduceret arbejde
    • Sikkerhedshåndtag forhindrer utilsigtet tænding af maskinen
    • Til brug med grov- og skæreskiver og skæreskiver Ø 125 mm
    • Udførlige slibe- og skæreskiver fås i Metabos sortiment

      Leveringsomfang
    • EURO modhagernippel 3/8″, ARO/Orion muffennippel 3/8″, ISO muffennippel 3/8″, sekskantnøgle, vibrationsdæmpende håndtag, beskyttelsesdæksel til skive, olieflaske.

    Egenskab:

    • Arbejdstryk: 6.2 bar
    • Vægt: 2 kg
    • Hastighed uden belastning: 12000 /min
    • Luftbehov: 500 l/min
    • Hjul Ø: 125 mm
    • Spindelgevind: M 14

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven