DSSW 500-1/2″ C Pneumatisk slagnøgle

Art.-nr.: 601590000
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
Energiforsyning Trykluft aktiveret
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601590000
EAN/GTIN 4007430335388
Producentnummer 601590000
L-nummer L01750 633

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universelt anvendelig til boltning af hjulbolte på biler, til montagearbejde og reparationer
  • håndterlig og let for let arbejde selv på svært tilgængelige steder
  • Ergonomisk komposithus: Koldisolerende, skridsikker og vibrationsdæmpende for behageligt arbejde
  • Ergonomisk højre/venstre-kobling med bekvem enhåndsbetjening
  • Brugervenlig udluftsvejledning gennem håndtaget forhindrer støvopvirvling i arbejdsområdet
  • Spændingsmoment justerbart i 4 trin til forskellige skruetilfælde
  • Langtidsholdbar dobbelthammer-slagmekanisme

    Leveringsomfang
  • EURO modhornnippel 1/4″, ARO/Orion stiknippel 1/4″, ISO stiknippel 1/4″, slangestuds 10 mm og slangeklemme i henhold til ISO 11148, olieflaske.

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 6.2 bar
  • Vægt: 1.2 kg
  • Luftbehov: 7 l/s
  • Max. Drejningsmoment: 540 Nm
  • Max. Løsningsmoment: 860 Nm
  • Kvadratisk indsugning: 1/2″

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven