FSP 600 LVLP Trykluftsprøjtepistol til maling

Art.-nr.: 601578000
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
Produkttype Sprøjtemaleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601578000
EAN/GTIN 4007430246202
Producentnummer 601578000
L-nummer L01750 955

Betegnelse

Beskrivelse:

  • LVLP (Low Volume Low Pressure): min. arbejdstryk 0,7 bar ved dysesættet, overførselshastighed ca. 73 %. Lavt overspray, maksimal overførselseffektivitet med meget lavt luftforbrug
  • Uendeligt justerbar til rund og bred stråle
  • Let at rengøre, for højeste præcision og holdbarhed
  • Dysesæt af rustfrit stål, velegnet til brug med vandopløselige og opløsningsmiddelbaserede materialer

    Leveringsomfang
  • EURO modhager 1/4″, ARO/Orion modhager 1/4″, ISO modhager 1/4″, plastflowbæger 0,6 l, filter, dyse Ø 1,3 mm, rengøringsbørste, montagesnøgle.

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 1.6 bar
  • Vægt: 0.7 kg
  • Luftbehov: 136 l/min

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven