FSP 100 Trykluftmalingssprøjtepistol

Art.-nr.: 601574000
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
    Produkttype Sprøjtemaleapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 601574000
    EAN/GTIN 4007430246066
    Producentnummer 601574000
    L-nummer L01750 283

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kompakt, meget handy malingsprøjtepistol til små områder, ideel til udbedringsarbejde

      Leveringsomfang
    • EURO pigtrådsarmatur 1/4″, ARO/Orion pigtrådsarmatur 1/4″, ISO pigtrådsarmatur 1/4″, plastflowbæger 0,1 l, rundstråle-dyse Ø 1 mm.

    Egenskab:

    • Arbejdstryk: 3.5 bar
    • Vægt: 0.2 kg
    • Luftbehov: 50 - 100 l/min
    • Produktbeskrivelse: Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven