DFP 400 Trykluft-fedtpistol

Art.-nr.: 601572000
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
Produkttype Sprøjtemaleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601572000
EAN/GTIN 4007430246035
Producentnummer 601572000
L-nummer L01750 160

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Automatisk: kontinuerlig strøm af materiale, så længe aftrækkerens aftrækker er aktiveret; perfekt dosering
  • Ingen materialeoverløb for rent og effektivt arbejde
  • Med stiv og fleksibel tilslutning inklusive fedtnippel for bedste tilgængelighed og nem håndtering
  • Til påfyldning fra eksterne fedtbeholdere eller til arbejde med kommercielt tilgængelige patroner (400 g)

    Leveringsomfang
  • EURO modhager 1/4″, ARO/Orion stiknippel 1/4″, ISO stiknippel 1/4″, stiv fedtslange 17 cm, fleksibel fedtslange 46 cm (18″).

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 2 - 10 bar
  • Vægt: 1.55 kg
  • Luftbehov pr. slag: 0.4 l

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven