• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

UBS 1000 Trykluftsprøjtepistol

Art.-nr.: 601571000
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
Produkttype Sprøjtemaleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601571000
EAN/GTIN 4007430246028
Producentnummer 601571000
L-nummer L01750 1266

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sprøjtepistol til forsegling af hulrum og beskyttelse af undervognen, kompatibel med kommercielt tilgængelige skruepatroner (1l)

    Leveringsomfang
  • EURO modhager 1/4″, ARO/Orion modhager 1/4″, ISO modhager 1/4″.

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 6 bar
  • Vægt: 0.4 kg
  • Luftbehov: 180 l/min
  • Produktbeskrivelse: Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1l)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven