SSP 1000 Sandblæsningspistol med trykluft

Art.-nr.: 601569000
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
Artikelnummer 601569000
EAN/GTIN 4007430246004
Producentnummer 601569000
L-nummer L01750 9

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sandblæsepistol til fjernelse af rust og malingrester i hjørner, ved sømme og på mindre overflader
  • Til brug med alle gængse sandblæsningsmedier, universel anvendelse, ideel til små overflader
  • Sandblæsningsdyse i hærdet stål for lang levetid

    Medfølgende
  • EURO modhugget nippel 1/4″, ARO/Orion modhugget nippel 1/4″, ISO modhugget nippel 1/4″, metal sugekop og hærdet sandblæsningsdyse.

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 7 bar
  • Vægt: 0.55 kg
  • Luftbehov: 300 l/min

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven