DSN 50 Trykluft hæftemaskiner/sømemaskiner

Art.-nr.: 601568500
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
Produkttype Sømpistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601568500
EAN/GTIN 4007430245991
Producentnummer 601568500
L-nummer L01750 362

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til arbejde med søm
  • Til indvendige beslag, f.eks. Til fastgørelse af væg- og loftsbeklædning eller til fastgørelse af fodpaneler
  • Håndtagvenligt og letvægt for let arbejde selv på svært tilgængelige steder
  • Drevdybdejustering via indstillingshjul for rene arbejdsresultater
  • Kontaktsikring forhindrer utilsigtet udløsning for at beskytte brugeren
  • Værktøjsfri åbning af frontpanelet for hurtig og nem fejlfinding
  • Egonomisk komposithus: Koldisolerende, skridsikker og vibrationsdæmpende for behageligt arbejde
  • Gummibehandlet håndtag for ergonomisk og trætningsfrit arbejde
  • Brugervenlig, roterende udstødningskanal: ingen støvopvirvling i arbejdsområdet

    Leveringsomfang
  • EURO modhugnippel 1/4″, ARO/Orion modhugnippel 1/4″, ISO modhugnippel 1/4″, olieflaske, beskyttelsesbriller, plastkuffert.

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 5 - 8 bar
  • Vægt: 0.92 kg
  • Luftbehov pr. slag: 0.66 l
  • Sømlængde: 15 - 50 mm
  • Sømmetype: SKN

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven