DKG 80/16 Pneumatiske hæfte- og sømmemaskiner

Art.-nr.: 601564500
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
Produkttype Sømpistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601564500
EAN/GTIN 4007430245953
Producentnummer 601564500
L-nummer L01750 30

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til bearbejdning af hæfteklammer
  • Til fastgørelse af folie, stof, iso-materiale
  • Håndtag venligt og let for let arbejde selv på svært tilgængelige steder
  • Ergonomisk komposithus: Koldisolerende, skridsikker og vibrationsdæmpende for behageligt arbejde
  • Gummibeskyttet håndtag for ergonomisk og trætningsfrit arbejde

    Leveringsomfang
  • EURO modhager 1/4″, ARO/Orion modhager 1/4″, ISO modhager 1/4″, olieflaske, beskyttelsesbriller, plastkuffert.

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 5 - 7 bar
  • Vægt: 0.78 kg
  • Hæftelængde: 4 - 16 mm
  • Type af hæfteklamme: 80
  • Luftbehov pr. slag: 0.34 l

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven