DKNG 40/50 Pneumatiske hæfte- og sømmemaskiner

Art.-nr.: 601562500
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
    Produkttype Sømpistol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 601562500
    EAN/GTIN 4007430245885
    Producentnummer 601562500
    L-nummer L01750 712

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til arbejde med hæfteklammer og søm
    • Til indvendig efterbehandling, f.eks. til fastgørelse af væg- og loftsbeklædning eller til fastgørelse af fodpaneler
    • Til fastgørelse af fuge- og notbrædder, spånplader osv.
    • Håndtags-venligt og letvægt for let arbejde, selv på svært tilgængelige steder
    • Overgang mellem hæfteklammer og søm med omstyrtende hoved er mulig uden ombygning
    • Kontaktsikkerhedsanordning forhindrer utilsigtet udløsning for at beskytte brugeren
    • Værktøjsfri åbning af frontpanelet for enkel og hurtig fejlfinding
    • Ergonomisk komposithus: Koldisolerende, skridsikker og vibrationsdæmpende for behageligt arbejde
    • Gummibehandlet håndtag for ergonomisk og trætningsfrit arbejde
    • Brugervenlig, roterende udluftsguide: Ingen støvopvirvling i arbejdsområdet

      Leveringsomfang
    • EURO-nippel 1/4″, ARO/Orion-nippel 1/4″, ISO-nippel 1/4″, olieflaske, beskyttelsesbriller, plastkuffert.

    Egenskab:

    • Arbejdstryk: 5 - 7 bar
    • Vægt: 1.1 kg
    • Hæftelængde: 15 - 40 mm
    • Type af hæfteklamme: 90 + ES
    • Luftbehov pr. slag: 0.66 l
    • Sømlængde: 15 - 50 mm
    • Sømmetype: SKN

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven