DKS 10 Set Trykluftsav

Art.-nr.: 601560500
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
Artikelnummer 601560500
EAN/GTIN 4007430245830
Producentnummer 601560500
L-nummer L01750 508

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til skæring af metalplader, plast, aluminium, træ og glasfiber
  • Lavt vibrationsniveau for behageligt arbejde i kontinuerlig drift
  • Magnesiumhus: Særligt let og robust
  • Gummibeskyttet håndtag for ergonomisk og trætningsfrit arbejde
  • Brugervenlig udluftsvejledning gennem håndtaget forhindrer støvopvirvling i arbejdsområdet
  • Silensdæmpet luftudtag for støjreduceret arbejde
  • Ekspekt savklingeføring for høj skæreydelse og rene skærekanter
  • Justerbart beskyttelsesværn: præcis indstilling af skæredybden
  • Sikkerhedshåndtag forhindrer utilsigtet tænding af maskinen

    Leveringsomfang
  • EURO modhagernippel 1/4″, ARO/Orion modhagernippel 1/4″, ISO modhagernippel 1/4″, 5 savklinger hver (18 tænder, 24 tænder, 32 tænder), sekskantnøgle, plastkuffert, slangeudløbsstuds 10 mm og slangeklemme i henhold til ISO 11148, olieflaske.

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 6.2 bar
  • Vægt: 0.65 kg
  • Slaglængde: 10 mm
  • Slaghastighed ved nominel belastning: 9000 /min
  • Luftbehov: 420 l/min
  • Usikkerhed K: 0.9 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Savning af metal: 4.1 m/s²
  • Lydtrykniveau: 83 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 94 dB(A)
  • Skæretykkelse aluminium: 4 mm
  • Skæretykkelse stål: 3 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven