Mega 400-50 W-kompressor

Art.-nr.: 601536000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Kompressor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601536000
EAN/GTIN 4007430244451
Producentnummer 601536000
L-nummer L01750 379

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig, robust kileremskompressor til krævende brug
  • Remtræk for lave hastigheder og særlig jævn kørsel
  • Oliesmurt stempelkompressor
  • Til enfaset vekselstrøm
  • Justerbar, anvendelsesspecifikt arbejdstryk og forbedret luftkvalitet takket være filtertryksreducer med manometer og tågesmøreapparat
  • God koldstart takket være trykafbryder med overtryksventil
  • Ekstra manometer til angivelse af kedeltryk
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Instrumentpanel med let aflæselige målere for kedel- og arbejdstryk
  • Store, gummibelagte hjul til komfortabel transport
  • Styrehjul med låsbremse for høj manøvredygtighed
  • Kabeloprulning
  • Ergonomisk, langt trækhåndtag med integreret kabeloprulning
  • 10 års kedelgaranti mod gennemrustninger

    Leveringsomfang
  • 3 universal-koblinger.

Egenskab:

  • Dimensioner: 1050 x 410 x 817 mm
  • Sugekapacitet: 400 l/min
  • Effektiv leveringshastighed (ved 80 % max. tryk): 260 l/min
  • Påfyldningskapacitet: 300 l/min
  • Vægt: 73 kg
  • Kabellængde: 1.5 m
  • Kedelstørrelse: 50 l
  • Max. Hastighed: 1050 /min
  • Max. Tryk: 10 bar
  • Nominel indgangseffekt: 2.2 kW
  • Netspænding: 220 - 240 V
  • Lydtrykniveau: 86 dB(A)
  • Lydtryksniveau (LpA): 86 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 93 dB(A)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven