BSA 18 LED 5000 DUO-S Batteridrevet byggespotlight

Art.-nr.: 601507850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stavlygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601507850
EAN/GTIN 4061792236684
Producentnummer 601507850
L-nummer L01750 120

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stativlygte med to individuelt justerbare byggespotlights med 5000 lumen for fleksibelt, klart lys i hele arbejdsområdet
  • Optimal belysning i enhver ønsket vinkel takket være to drejelige og svingbare spotlights
  • Stabilt stativ med nem højdejustering op til 2 meter for optimal belysning i enhver anvendelse
  • Sekundig opsætning og sammenklapning af byggespotlightet
  • Nemt at transportere takket være den lille sammenklappelige størrelse, praktisk bærehåndtag og lav vægt
  • To lysniveauer for optimalt lys med maksimal batterilevetid
  • Batterilevetid med max. lyseffekt på 25 min. 25 min pr. amperetime (Ah), f.eks. 4 timer med en LiHD-batteripakke 18 V/10 Ah eller 8 timer ved lysniveau 1
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

    Leveres
  • uden batteripakke, uden oplader

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Vægt med batteripakke: 5.2 kg
  • Vægt uden batteripakke: 4.8 kg
  • Max. Lysvarighed pr. batteriopladning: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 1,7 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 4,2 h / (ca. 25 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
  • Max. Lysstrøm: 5000 lm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør