BSA 12-18 LED 2000 Batteridrevet byggelys

Art.-nr.: 601504850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stavlygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601504850
EAN/GTIN 4061792216150
Producentnummer 601504850
L-nummer L01750 700

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk batteridrevet byggespot med COB-LED til målrettet, farvegodkendt belysning, ideel på trange steder
  • Integrerede magneter til hurtig fastgørelse på metaloverflader
  • Rotérbar krog til ophængning af lampen
  • Fungerer med alle Li-Power- og LiHD-slidebatteripakker med 12 og 18 volt
  • Batteriets driftstid ved maks. 75 min pr. amperetime (Ah), f.eks. 5 timer med en LiHD-batteripakke 18 V/4 Ah
  • Batterilevetid ved max. lysstyrke på 41 min pr. amperetime (Ah), f.eks. 2,8 timer med en LiHD-batteripakke 12 V/4 Ah
  • Lampehovedet kan drejes vandret 360° for ubegrænsede belysningspositioner
  • Støpeløs dæmpningsfunktion for optimalt lys med maksimal batterilevetid
  • Høj synlig visning af den resterende batterilevetid, et blinkende lys advarer om slutningen af driftstiden for at undgå farlige situationer i mørket
  • Forberedt til stativbrug (5/8″ gevind)
  • Støv- og stænktæt til krævende brug på byggepladser (IP 54)
  • Gummibelagt fod for sikker stand og skånsom brug på følsomme overflader
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 12 - 18 V
  • Vægt med batteripakke: 1.6 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.2 kg
  • Max. Lysvarighed pr. batteriopladning: 12V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 2,7 h / 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 5 h / (ca. 75 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
  • Max. Lysstrøm: 2000 lm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør