Basic 160-6 W OF-kompressor

Art.-nr.: 601501000
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
Produkttype Kompressor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601501000
EAN/GTIN 4061792174061
Producentnummer 601501000
L-nummer L01750 197

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Handy 6-liters kompressor med kraftig motor til universel brug
  • Ideal til hæftning, sømning, udblæsning, dækpumpning samt til arbejde med patronpistoler, fedtpistoler og nittetænger
  • Let at bære og pladsbesparende opbevaring takket være sammenklappeligt håndtag og små dimensioner
  • Oliefri stempelkompressor: Let transport og reduceret service
  • Instrumentpanel med let aflæselige manometre for kedel- og arbejdstryk
  • Justerbart arbejdstryk, der passer til applikationen, takket være trykreduceringsanordning med manometer
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Gummibelagte fødder for optimal stabilitet også under transport
  • Komfortabelt kondensatafløb via kugleventil med vingegreb
  • 10 års kedelgaranti mod gennemrustning

    Leveringsomfang
  • Universel hurtigkobling.

Egenskab:

  • Dimensioner: 340 x 300 x 290 mm
  • Sugekapacitet: 160 l/min
  • Effektiv leveringshastighed (ved 80 % max. tryk): 55 l/min
  • Påfyldningskapacitet: 65 l/min
  • Vægt: 8.4 kg
  • Kabellængde: 1.5 m
  • Kedelstørrelse: 6 l
  • Max. Hastighed: 3500 /min
  • Max. Tryk: 8 bar
  • Nominel indgangseffekt: 0.9 kW
  • Lydtrykniveau: 82 dB(A)
  • Lydtryksniveau (LpA): 82 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 94 dB(A)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven