MT 400 Quick Set Multiværktøj

Art.-nr.: 601406500
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
    Produkttype Oscilleringsenheder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 601406500
    EAN/GTIN 4007430317315
    Producentnummer 601406500
    L-nummer L01750 956

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Uundværlig ved indvendigt arbejde til savning, slibning, skrabning og raspning af en lang række materialer
    • Værktøjsholder for maksimal kompatibilitet med OIS, Starlock og andet tilbehør
    • Metabo Quick-værktøjsskift til tidsbesparende, bekvemt skift af tilbehør
    • Hurtigt og kraftfuldt takket være kombinationen af stor svingningsvinkel på 3, 2° og VTC-elektronik med konstant hastighed selv under belastning
    • Extra lysende dobbelt LED for god synlighed i arbejdsområdet
    • Slankt design og skridsikker softgrip-overflade for optimal håndtering
    • Vakuummulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger
    • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring

      Leveringsomfang
    • Dip-savklinge 32 mm HCS (træ), segment-savklinge 85 mm BiM (træ + metal), skraberklinge stiv 52 mm HCS, trekantet slibeplade 93 mm med klæbelukning, 5 selvklæbende slibeplader 93 mm P 80, 5 selvklæbende slibeplader 93 mm P 120, sugeadapter, multi-adapter, værktøjskasse, metaBOX 145

    Egenskab:

    • Vægt uden netkabel: 1.4 kg
    • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
    • Usikkerhed K: 3 dB(A)
    • Nominel indgangseffekt: 400 W
    • Slibningsflade: 5 m/s²
    • Oscillationsvinkel venstre/højre: 1.6 °
    • Savning med segment-savklinge: 4.6 m/s²
    • Savning med savklinge med dykket savklinge: 6.1 m/s²
    • Skrabning: 3.7 m/s²
    • Lydtrykniveau: 83 dB(A)
    • Lydeffektniveau (LwA): 94 dB(A)
    • Slibeplade, dimension hjørne til hjørne: 93 mm
    • Vibrationsfrekvens ved ubelastet tilstand: 11000 - 18500 /min
    • Værktøjsholder: Kompatibel med OIS / Starlock

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven