Sæt med kombinationsnøgler 12 stk. 6-19 mm

Art.-nr.: 6012840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6012840
    EAN/GTIN 4010886601280
    Producentnummer 6012840
    L-nummer L60160 2738

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Design i henhold til DIN 3113, form B, ISO 3318, ISO 7738
    Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
    Smidigt smedet og professionelt færdigbehandlet
    Ring: krøllet og vinklet 10°, med UD-profil til skånsom kraftoverførsel
    Overbelastning indikeres ved deformation
    Lav- eller forsænkede møtrikker eller skruer kan fjernes
    Fikseres med en skruetrækker. eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med krankringen
    Højkvalitets industrikvalitet til hård kontinuerlig brug
    Glansfrit udseende takket være den matte forkromning
    Mund: præcist slebet til den nøjagtige nominelle dimension for optimale kontaktflader
    Slanger aksel på kæbesiden, forstærket med en kraftribbe, garanterer maksimale drejningsmomenter

    Egenskab:

    • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
    • Overflade: forkromet
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven