Beskrivelse:
Design i henhold til DIN 3113, form B, ISO 3318, ISO 7738
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Smidigt smedet og professionelt færdigbehandlet
Ring: krøllet og vinklet 10°, med UD-profil til skånsom kraftoverførsel
Overbelastning indikeres ved deformation
Lav- eller forsænkede møtrikker eller skruer kan fjernes
Fikseres med en skruetrækker. eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med krankringen
Højkvalitets industrikvalitet til hård kontinuerlig brug
Glansfrit udseende takket være den matte forkromning
Mund: præcist slebet til den nøjagtige nominelle dimension for optimale kontaktflader
Slanger aksel på kæbesiden, forstærket med en kraftribbe, garanterer maksimale drejningsmomenter
Egenskab:
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: forkromet
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen