KT 66 BL Håndholdt rundsav

Art.-nr.: 601166500
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601166500
EAN/GTIN 4061792236783
Producentnummer 601166500

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dykrundsav med børsteløs motor til kraftig nedsænkning og præcise savsnit op til 66 mm (! ) dybde
  • Spilfri, justerbar pasform på føringsskinner fra Metabo og andre producenter til præcise skæreresultater
  • Mangfoldig brug takket være variabel hastighed til forskellige materialer
  • Dobbelt indikator til præcis indstilling af skæredybden med og uden føringsskinne
  • Med undercut-funktion til præcist tilpassede overgange, 0° og 45° position can be readjusted for maximum cutting accuracy
  • Quick and easy change of saw blade thanks to lever for engaging plunge position and spindle stop
  • Sawing close to the wall possible
  • Viewing window in the protective bonnet for exact cutting guide
  • Discharge brake stops the saw blade particularly quickly and increases safety
  • Low-dust sawing thanks to the large-volume dust bag or by connecting a vacuum cleaner
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle Udkastdysen kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Praktisk parallelanslag fås som tilbehør (bestillingsnr. 628029000)

    Leveringsomfang
  • Savklinge ″præcisionsskåret træ - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, støvopsamlingspose, sekskantnøgle, metaBOX 340.

Egenskab:

  • Usikkerhed K: 1.5 dB(A)
  • Savning af spånplader: 2.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Kabellængde: 4 m
  • Bruttovægt: 7.608 kg
  • Max. Skæredybde ved 45: 43 mm
  • Max. Skæredybde med styreskinne: 61 mm
  • Max. Skæredybde ved 90: 66 mm
  • Lydtrykniveau: 94 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1200 W
  • Drejeområde fra/til: - 1 / + 46 °
  • Savklinge Ø x boring: 165 x 20 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven