TAG R4C-4D IC830 Enkeltsidede skær til afstikning af stænger, hårde emnematerialer og til vanskelige afstikningsoperationer

Art.-nr.: 6011436
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6011436
EAN/GTIN 7291075216998
Producentnummer 6011436
L-nummer L23930 255

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning af skær, hjørneradius (RE) 0,24 mm, skærebredde (CW) 4,05 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,24 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 4,05 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,2 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere