TAG L4J-4D IC808 TANG-GRIP-skær til afstikning af bløde emner, rør, små diametre og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6011411
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6011411
EAN/GTIN 7291075217568
Producentnummer 6011411
L-nummer L23930 99

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,24 mm, skærebredde (CW) 4,01 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,24 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 4,01 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,15 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven