TAG L4C-4D IC808 Enkeltsidede skær til afstikning af stænger, hårde emnematerialer og til vanskelige afstikningsoperationer

Art.-nr.: 6011409
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6011409
EAN/GTIN 7291075216912
Producentnummer 6011409
L-nummer L23930 85

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning af skær, hjørneradius (RE) 0,24 mm, skærebredde (CW) 4,05 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,24 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 4,05 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,2 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven