DGN 2202C IC808 Tosidede skær til indstikning og afstikning af stænger, hårde emnematerialer og til vanskelige opgaver.

Art.-nr.: 6011377
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6011377
EAN/GTIN 7291075043792
Producentnummer 6011377
L-nummer L23940 333

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 2,2 mm, samlet længde (OAL) 19,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 2,2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,16 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,05 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 19,8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven