PowerMaxx SSD 12 BL Batteridrevet slagnøgle

Art.-nr.: 601115800
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
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601115800
EAN/GTIN 4061792003750
Producentnummer 601115800
L-nummer L01750 1337

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Unik børsteløs Metabo-motor for hurtig arbejdsfremgang og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse
  • Kompakt batteridrevet slagnøgle til kraftfulde anvendelser
  • Metabo 12-voltsklassen - let i hånden, kraftfuld i brug
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsområdet
  • Robust gearhus af trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed
  • Med praktisk bæltekrog og bitdepot, kan fastgøres til højre eller venstre
  • LiHD-batteripakke for ultimativ ydelse, ekstremt lang driftstid og levetid
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring

    Leveringsomfang
  • Bæltekrog og bitdepot, 2 LiHD-batteripakker (12 V/4,0 Ah), oplader ASC 55 ″AIR COOLED″, plastkuffert, metaBOX 118.

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 4 Ah
  • Batterispænding: 12 V
  • Type af batteripakke: LiHD
  • Hastigheds-/momenttrin: 2
  • Vægt med batteripakke: 1.1 kg
  • Vægt uden batteripakke: 0.77 kg
  • Max. Drejningsmoment: 140 Nm
  • Max. Hastighed uden belastning: 0 - 2500 /min
  • Max. antal slag: 4000 /min
  • Max. skruestørrelse: M14
  • Usikkerhed K: 2 m/s²
  • Usikkerhed K: 5 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 96 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 105 dB(A)
  • Slagskruer: 19.9 m/s²
  • Værktøjsholder: Indvendig sekskant 1/4″ (6,35 mm)

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven