WE 17-125 Quick RT-vinkelsliber WE 17-125 Quick RT-vinkelsliber

Art.-nr.: 601086000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 601086000
EAN/GTIN 4007430311641
Producentnummer 601086000
L-nummer L01750 172
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Maksimal produktivitet gennem rig kraft ved lav vægt
  • Perfekt ergonomi gennem slankt håndtagsområde for maksimal kontrol og let arbejde over hovedet
  • Metabo Marathon-motor med ny køling og kulbørstesystem for dobbelt levetid
  • Tacho-Constamatic (TC) fuldakselelektronik: høj arbejdsfremgang takket være konstant hastighed under belastning
  • M-Quick-System til værktøjsfrit skift af skive med et tryk på en knap
  • Værktøjsfrit justerbar beskyttelseshjelm; kan fastgøres uden at vride sig
  • Lavvibrerende ekstrahåndtag Metabo VibraTech (MVT)
  • Metabo S-automatisk mekanisk sikkerhedskobling: Minimerer tilbageslag ved låsning af disken til markedets laveste niveau - for maksimal brugerbeskyttelse og hurtig fortsættelse af arbejdet
  • Elektronisk softstart- og genstartsbeskyttelse
  • Gearbox-huset kan monteres drejet i 90°-trin til venstrehåndsbetjening eller til skæring
  • Kulborster til motorbeskyttelse

    Leveringsomfang
  • Sikringshjelm, støtteflange, M-Quick-spændemøtrik, Metabo VibraTech (MVT) ekstrahåndtag.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 1070 W
  • Drejningsmoment: 3.8 Nm
  • Hastighed ved nominel belastning: 11000 /min
  • Vægt uden netkabel: 2.5 kg
  • Håndtagets omkreds: 138 mm
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 11000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1750 W
  • Slibningsflade: 6.8 m/s²
  • Lydtrykniveau: 92 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 103 dB(A)
  • Hjul Ø: 125 mm
  • Slibning med slibeplade: 3 m/s²
  • Spindelgevind: M 14

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven