PowerMaxx SB 12 Batteridrevet slagboremaskine

Art.-nr.: 601076500
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
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601076500
EAN/GTIN 4007430337856
Producentnummer 601076500

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Let, kompakt akku-slagboremaskine med ekstremt kort design til alsidig brug
  • Metabo 12-voltsklassen - let i hånden, kraftfuld i brug
  • Integreret LED-arbejdslygte med efterlysfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog og bitdepot, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring

    Leveringsomfang
  • Borepatron, bæltekrog og bitdepot, 2 Li-Power-batteripakker (12 V/2,0 Ah), SC 30-oplader, metaBOX 118

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 2 Ah
  • Batterispænding: 12 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Boring af metal: 2.5 m/s²
  • Borepatronens spændebredde: 1.5 - 10 mm
  • Boring Ø murværk: 10 mm
  • Bore-Ø stål: 10 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 18 mm
  • Justerbart drejningsmoment: 0.5 - 5 Nm
  • Vægt med batteripakke: 1.1 kg
  • Vægt uden batteripakke: 0.9 kg
  • Hastighed uden belastning: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 40 Nm
  • Max. Drejningsmoment blødt: 17 Nm
  • Max. antal slag: 21000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 85 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 96 dB(A)
  • Slagboring af beton: 13 m/s²
  • Skruning uden slag: 2.5 m/s²

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven