ST 18 LT 130 BL Akku-stiksav

Art.-nr.: 601054840
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
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601054840
EAN/GTIN 4061792258969
Producentnummer 601054840

Betegnelse

Udførelse:

Akku-stiksav ST 18 LT 130 BL metaBOX 145 L

Beskrivelse:

  • Det alsidige værktøj til indvendigt arbejde og montering: Handy batteristiksav med kraftig børsteløs motor til hurtige og præcise snit, præcise snit
  • Bedste ergonomi i alle arbejdsstillinger og softgrip-overflade til perfekt håndtering og sikker styring af saven
  • Kraftig kulfri motor til hurtig fremdrift og maksimal effektivitet
  • Metabo Quick til værktøjsfrit savklingeskift med automatisk udstødning
  • Effektiv spånblæsningsfunktion til frit udsyn over snittet
  • Integreret LED-arbejdslys, kan slukkes ved snit nedefra uden at blive blændet
  • Genstartsbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet opstart efter batteriskift
  • Mulighed for udsugning ved at tilslutte en universalstøvsuger
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com
Leveringsomfang:
Sugemundstykke, beskyttelsesglas, plastbeskyttelsesplade, spånbeskyttelsesplade

Egenskab:

  • Lydtryksniveau: 90 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Måleusikkerhed K: 5 dB(A)
  • Savning i træ: 9,5 m/s²
  • Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
  • Savning i metal: 10,5 m/s²
  • Type batteripakke: LiHD
  • Batterispænding: 18 V
  • Skæredybde træ: 130 mm
  • Skæredybde NF-metal: 35 mm
  • Skæredybde stålplade: 10 mm
  • Svingområde fra/til: - 45 / + 45 °
  • Pendulslagniveauer: 4
  • Slag i tomgang: 1000 - 3500 o/min
  • Savklingens slaglængde: 22 mm
  • Vægt uden batteripakke: 1,5 kg
  • Vægt med batteripakke: 2 kg
  • Bruttovægt: 3.960 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven