PowerMaxx SB 12 BL Batteridrevet slagboreskruetrækker

Art.-nr.: 601046800
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
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601046800
EAN/GTIN 4061792235267
Producentnummer 601046800

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Børsteløs akku-slagboremaskine med ekstremt kompakt design til universel anvendelse
  • Metabo 12-volt-klassen - let i hånden, kraftfuld i brug
  • Integreret LED-arbejdslys med efterglødningsfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog og bitsdepot, kan fastgøres til højre eller venstre
  • LiHD-batteripakke for ultimativ ydelse, ekstremt lang driftstid og levetid
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring

    Leveringsomfang
  • Kvikspændepatron, bæltekrog og bitsdepot, 2 LiHD-batteripakker (12 V/4,0 Ah), oplader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 118

Egenskab:

  • Vægt uden batteripakke: 0.9 kg
  • Vægt med batteripakke: 1.2 kg
  • Usikkerhed K: 1.5 dB(A)
  • Boring af metal: 2.8 m/s²
  • Bruttovægt: 3.795 kg
  • Boring Ø murværk: 10 mm
  • Bore-Ø stål: 10 mm
  • Batterispænding: 12 V
  • Slagboring af beton: 18.1 m/s²
  • Max. Drejningsmoment blødt: 20 Nm
  • Bore-Ø nåletræ: 35 mm
  • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 45 Nm
  • Lydtrykniveau: 82 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 93 dB(A)
  • Max. antal slag: 21000 /min
  • Hastighed uden belastning: 0 - 450 / 1600 /min
  • Justerbart drejningsmoment: 0.5 - 5 Nm
  • Borepatronens spændebredde: 1.5 - 10 mm
  • Batterikapacitet: 2 x 4 Ah
  • Type af batteripakke: LiHD

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven