Kombinationsnøgle 12 mm 7/16 W

Art.-nr.: 6010040
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Schraubenschlüssel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6010040
EAN/GTIN 4010886601006
Producentnummer 6010040

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 3113, form B, ISO 3318, ISO 7738
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
Smidigt smedet og professionelt færdiggjort
Ring: krøllet og vinklet i 10°, med 12-hjørne
Overbelastning indikeres ved deformation
Dybtflyvende eller forsænkede møtrikker eller skruer kan sikkert betjenes med den krøllede ring
Højkvalitets industrikvalitet til hård kontinuerlig brug

Egenskab:

  • Længde over alt [mm]: 280 mm
  • Vægt [lbs]: 0,600 lbs
  • Indhold (antal stk.): 1 stk.
  • Hovedbredde 1 [mm]: 30,2 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 45,8 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 14,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 8,7 mm
  • Hovedhøjde 1: 26 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven