Kompakt metal-savbøjning

Art.-nr.: 601
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
Produkttype Nedstryger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601
EAN/GTIN 3148511882856
Producentnummer 601
L-nummer L60130 4678

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Stødsikker metal-harpiks komposit: let og kompaktSavklingespænding: 80 kg2 klingepositioner: 45° og 90°Brug med 300 mm standardklingerLeveres med en monteret savklinge

Egenskab:

  • B [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • [g]: 590

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven