Kombinationsnøgle

Art.-nr.: 600N-24
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600N-24
EAN/GTIN 4000896023172
Producentnummer 600N-24
L-nummer L60140 114

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Langt slankt design
  • Smalle hoveder
  • Skaft med ekstra stabil HAZET dobbelt T-profil
  • Ringskruenøglehoved 15 grader vinklet
  • Overflade: Forkromet, poleret hoved
  • DIN 3113 FORM A, ISO 3318, ISO 7738
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 24 mm
  • Mål / længde: 328 mm
  • Nettovægt (kg): 0,36 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven