Kombinationsnøgle

Art.-nr.: 600N-13
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 600N-13
    EAN/GTIN 4000896023059
    Producentnummer 600N-13
    L-nummer L60140 255

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Langt slankt design
    • Smalle hoveder
    • Skaft med ekstra stabil HAZET dobbelt T-profil
    • Ringskruenøglehoved 15 grader vinklet
    • Overflade: Forkromet, poleret hoved
    • DIN 3113 FORM A, ISO 3318, ISO 7738
    • Fremstillet i Tyskland
    • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
    • Skruenøgle størrelse: 13 mm
    • Mål / længde: 193 mm
    • Nettovægt (kg): 0,07 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven