Kombinationsnøgle ∙ ekstra lang ∙ slankt design

Art.-nr.: 600LG/13
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 600LG/13
    EAN/GTIN 4000896218417
    Producentnummer 600LG/13

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Belastningskapacitet mindst dobbelt så høj som din
    • Mindst 25 % længere end tilsvarende standardtaster - for større kraftoverførsel
    • Bedre tilgængelighed for lavtliggende skruesamlinger
    • Skaft med ekstra stabil dobbelt T-profil
      slankt design
    • Overflade: Forkromet
    • Fremstillet i Tyskland
    • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
    • Skruenøgle størrelse: ∙ 10-24
    • Højere drejningsmoment på grund af lange håndtag
      betyder: Mere kraft - mindre kraft
      - højere drejningsmoment med samme kraft - mindre kraft
      på grund af lang arm med samme drejningsmoment
    • Høj HAZET kompetence i udvikling og produktion af skruenøgler i over 100 år.
    • Drop-smedet i selvudviklede og producerede matricer
    • Høj kvalitet i udvikling, produktion og de materialer, der anvendes i alle HAZET nøgler, giver brugeren den størst mulige sikkerhed og beskyttelse mod skader, hvilket betyder, at før en HAZET nøgle overhovedet går i stykker, bøjer den først og ″signalerer″ brugeren den betydelige overbelastning!
    • Antal værktøjer: 13

    Leveringsomfang:

    • 600LG-10
    • 600LG-11
    • 600LG-12
    • 600LG-13
    • 600LG-14
    • 600LG-15
    • 600LG-16
    • 600LG-17
    • 600LG-18
    • 600LG-19
    • 600LG-21
    • 600LG-22
    • 600LG-24

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven