Kombinationsnøgle ∙ ekstra lang ∙ slankt design

Art.-nr.: 600LG/10
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600LG/10
EAN/GTIN 4000896218424
Producentnummer 600LG/10
L-nummer L60140 5007

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Belastningskapacitet mindst dobbelt så høj som din
  • Mindst 25 % længere end tilsvarende standardtaster - for større kraftoverførsel
  • Bedre tilgængelighed for lavtliggende skruesamlinger
  • Skaft med ekstra stabil dobbelt T-profil
    slankt design
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 10-19
  • Højere drejningsmoment på grund af lange håndtag
    betyder: Mere kraft - mindre kraft
    - højere drejningsmoment med samme kraft - mindre kraft
    på grund af lang arm med samme drejningsmoment
  • Høj HAZET kompetence i udvikling og produktion af skruenøgler i over 100 år.
  • Drop-smedet i selvudviklede og producerede matricer
  • Høj kvalitet i udvikling, produktion og de materialer, der anvendes i alle HAZET nøgler, giver brugeren den størst mulige sikkerhed og beskyttelse mod skader, hvilket betyder, at før en HAZET nøgle overhovedet går i stykker, bøjer den først og ″signalerer″ brugeren den betydelige overbelastning!
  • Antal værktøjer: 10

Leveringsomfang:

  • 600LG-10
  • 600LG-11
  • 600LG-12
  • 600LG-13
  • 600LG-14
  • 600LG-15
  • 600LG-16
  • 600LG-17
  • 600LG-18
  • 600LG-19

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven