Kombinationsnøgle 12 mm 3/8 W

Art.-nr.: 6009970
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Schraubenschlüssel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6009970
    EAN/GTIN 4010886600993
    Producentnummer 6009970

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN 3113, form B, ISO 3318, ISO 7738
    Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
    Smidigt smedet og professionelt færdiggjort
    Ring: krøllet og vinklet i 10°, med 12-hjørne
    Overbelastning indikeres ved deformation
    Dybtflyvende eller forsænkede møtrikker eller skruer kan sikkert betjenes med den krøllede ring
    Højkvalitets industrikvalitet til hård kontinuerlig brug

    Egenskab:

    • Total længde [mm]: 245 mm
    • Vægt [lbs]: 0.420 lbs
    • Indhold (antal stk.): 1 stk.
    • Hovedbredde 1 [mm]: 26,5 mm
    • Hovedbredde 2 [mm]: 40 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 13,2 mm
    • Hovedhøjde 2 [mm]: 7,7 mm
    • Hovedhøjde 1: 22,5 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven