PowerMaxx BS Basic batteridrevet bore-/skruemaskine

Art.-nr.: 600984000
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
    Produkttype Bore-/skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 600984000
    EAN/GTIN 4061792188242
    Producentnummer 600984000
    L-nummer L01750 615

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Letvægts kompakt boremaskine med ekstremt kort design til alsidig brug
    • Spindel med sekskantet udtag til skruetrækkerbits til arbejde uden borepatron
    • Integreret arbejdslampe til belysning af arbejdsområdet
    • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre uden værktøj
    • Praktisk kapacitetsindikator til kontrol af batteriets opladning

      Leveres med
    • Borepatron, bæltekrog, 2 Li-Power plug-in-batteripakker (12 V/2,0 Ah), oplader LC 12

    Egenskab:

    • Batterikapacitet: 2 x 2 Ah
    • Batterispænding: 12 V
    • Type af batteripakke: Li-Power
    • Boring af metal: 2.5 m/s²
    • Borepatronens spændebredde: 1 - 10 mm
    • Bore-Ø stål: 10 mm
    • Bore-Ø nåletræ: 18 mm
    • Justerbart drejningsmoment: 0.5 - 5 Nm
    • Vægt med batteripakke: 0.95 kg
    • Vægt uden batteripakke: 0.75 kg
    • tomgangshastighed: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
    • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 34 Nm
    • Max. Drejningsmoment blødt: 17 Nm
    • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
    • Usikkerhed K: 3 dB(A)
    • Lydtrykniveau: 64 dB(A)
    • Lydeffektniveau (LwA): 75 dB(A)
    • Skruning uden slag: 2.5 m/s²

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven