Trin-over 45° andet gelænder 3 trin

Art.-nr.: 600973
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Håndliste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 600973
    EAN/GTIN 4031405009738
    Producentnummer 600973

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fast aluminiumsbro med en hældning på 45 grader
    • Trin- og platformbredder: 600, 800 og 1,000 mm
    • Trindybde: 225 mm
    • Perronlængde: 460 mm
    • De sidste trin er monteret i samme højde som platformen
    • Trapper og platform versioner er standard i aluminium rillet (R 9), som ekstraudstyr også fås med andre belægninger
    • Enkeltsidet gelænder og gelænder Ø 40 mm med boltede tilslutningselementer (højde: 1,100 mm) som standard
    • Andet gelænder (kræves til vægafstand >120 mm i overensstemmelse med din en ISO 14122-3)
    • Nederste forbindelsesstangens ender med robuste bundvinkler til gulvmontering
    • Maksimal belastning: 1.5 KN/m2, trinbelastning 150 kg, totalbelastning 300 kg
    • Nem samling ved levering i færdigmonterede samlinger inklusive monteringsvejledning
    • Bemærk: Standard fittings er lavet af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. For en ekstra pris kan de også være lavet af rustfrit stål, som anbefales til udendørs brug

    Egenskab:

    • Bredde: 50 mm
    • Diameter: 40 mm
    • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
    • Antal trin/trin: 3 trin

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven