Trin-over 60° andet gelænder 8 trin

Art.-nr.: 600968
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Håndliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600968
EAN/GTIN 4031405009684
Producentnummer 600968

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fast aluminiumsbro med en hældning på 60 grader
  • Trin- og platformbredder: 600, 800 og 1,000 mm
  • Trindybde: 225 mm
  • Perronlængde: 460 mm
  • De sidste trin er monteret i samme højde som platformen
  • Trapper og platform versioner er standard i aluminium rillet (R 9), som ekstraudstyr også fås med andre belægninger
  • Enkeltsidet gelænder og gelænder Ø 40 mm med boltede tilslutningselementer (højde: 1,100 mm) som standard
  • Ekstra gelænder i henhold til din en ISO 14122-3 er påkrævet og kan fås mod et tillægsgebyr
  • Nederste forbindelsesstangens ender med robuste bundvinkler til gulvmontering
  • Maksimal belastning: 1.5 KN/m2, trinbelastning 150 kg, totalbelastning 300 kg
  • Nem samling ved levering i færdigmonterede samlinger inklusive monteringsvejledning
  • Bemærk: Standard fittings er lavet af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. For en ekstra pris kan de også være lavet af rustfrit stål, som anbefales til udendørs brug

Egenskab:

  • Bredde: 50 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Antal trin/trin: 8 trin

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven