Trin-over 60° andet gelænder 7 trin

Art.-nr.: 600967
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Håndliste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 600967
    EAN/GTIN 4031405009677
    Producentnummer 600967

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fast aluminiumsbro med en hældning på 60 grader
    • Trin- og platformbredder: 600, 800 og 1,000 mm
    • Trindybde: 225 mm
    • Perronlængde: 460 mm
    • De sidste trin er monteret i samme højde som platformen
    • Trapper og platform versioner er standard i aluminium rillet (R 9), som ekstraudstyr også fås med andre belægninger
    • Enkeltsidet gelænder og gelænder Ø 40 mm med boltede tilslutningselementer (højde: 1,100 mm) som standard
    • Ekstra gelænder i henhold til din en ISO 14122-3 er påkrævet og kan fås mod et tillægsgebyr
    • Nederste forbindelsesstangens ender med robuste bundvinkler til gulvmontering
    • Maksimal belastning: 1.5 KN/m2, trinbelastning 150 kg, totalbelastning 300 kg
    • Nem samling ved levering i færdigmonterede samlinger inklusive monteringsvejledning
    • Bemærk: Standard fittings er lavet af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. For en ekstra pris kan de også være lavet af rustfrit stål, som anbefales til udendørs brug

    Egenskab:

    • Bredde: 50 mm
    • Diameter: 40 mm
    • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
    • Antal trin/trin: 7 trin

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven