Step-over 60° trinbredde 600 mm 4 trin

Art.-nr.: 600904
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Overstigning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 600904
    EAN/GTIN 4031405009042
    Producentnummer 600904

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fast aluminiumsbro med en hældning på 60 grader
    • Trin- og platformsbredde: 600 mm
    • Perronlængde: 460 mm
    • Sidste trin (dybde: 225 mm) monteret i samme højde som platformen (samlet sporvidde: 910 mm)
    • Trapper og platform versioner er standard i aluminium rillet (R 9), som ekstraudstyr også fås med andre belægninger
    • Enkeltsidet gelænder og gelænder Ø 40 mm med boltede tilslutningselementer (højde: 1,100 mm) som standard
    • Ekstra gelænder i henhold til din en ISO 14122-3 er påkrævet og kan fås mod et tillægsgebyr
    • Nederste forbindelsesstangens ender med robuste bundvinkler til gulvmontering
    • Nem samling ved levering i færdigmonterede samlinger inklusive monteringsvejledning
    • Maksimal belastning: 1.5 KN/m2, trinbelastning 150 kg, totalbelastning 300 kg
    • Bemærk: Standard fittings er lavet af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. For en ekstra pris kan de også være lavet af rustfrit stål, som anbefales til udendørs brug

    Egenskab:

    • Indirekte omkostninger: 2082 mm
    • Udvendig bredde: 750 mm
    • Konstruktionstype: 60°
    • Gulvbelægning: Aluminium riflet
    • Højde: 2205 mm
    • Klar højde: 930 mm
    • Bredt lys fra platform: 741 mm
    • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
    • Antal trin/trin: 4 trin
    • Trin/trindybde: 225 mm
    • Trinbredde: 600 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven