KS 55 Håndholdt rundsav

Art.-nr.: 600855000
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600855000
EAN/GTIN 4007430230409
Producentnummer 600855000
L-nummer L01750 50

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letvægts, kompakt håndholdt rundsav til universel brug på byggepladsen
  • Håndtagsområde med skridsikker softgrip-overflade
  • Synlig skæreindikator til savning i henhold til rift
  • 0°-position kan efterjusteres for højeste skænenøjagtighed
  • Adsugningsmulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger

    Leveringsomfang
  • Karbidrundsaveblad (18 tænder), riphegn, sugetilslutningsstykke, sekskantnøgle.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 670 W
  • Drejningsmoment: 5 Nm
  • Hastighed ved nominel belastning: 4400 /min
  • Vægt uden netkabel: 4 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 5600 /min
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 47 m/s
  • Max. Skæredybde ved 45: 39 mm
  • Max. Skæredybde ved 90: 55 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1200 W
  • Savklinge Ø x boring: 160 x 20 mm
  • Savning af spånplader: 3.4 m/s²
  • Lydtrykniveau: 93 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 104 dB(A)
  • Drejeområde fra/til: ‌ 0 / + 47 °

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven