Beskrivelse:
Design baseret på DIN 3113, form B, ISO 3318, ISO 7738
Med samme størrelser på skruenøgler
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
Glansfri, mat overflade
Smidigt smedet og professionelt færdiggjort
Ring: krum og vinklet 10°, med UD-profil for skånsom kraftoverførsel, fra SW 1. 3/8″ 12-sidet ring
Mund: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Slanger skaft på mundingsiden forstærket med kraftribbe garanterer maksimale drejningsmomenter
Overbelastning indikeres ved deformation
Dybe eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med den krøllede ring
Høj kvalitet i industriel kvalitet til hård kontinuerlig brug.
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 120 mm
- Samlet højde [mm]: 63 mm
- Samlet længde [mm]: 655 mm
- Vægt [lbs]: 7,740 lbs
- Hovedbredde 1 [mm]: 90,0 mm
- Hovedbredde 2 [mm]: 121 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 32 mm
- Hovedhøjde 2 [mm]: 18 mm
- Forskydningshøjde 1: 67 mm
- Materiale: 31CrV3
- Mundposition 1: 15°
- Overflade: forkromet
- Ringkurv: 10°
- Ringprofil: 12-kantet
- Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 2.3/8″
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen