Beskyttelseshandske uvex phynomic C3 størrelse 7

Art.-nr.: 6008007
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Handskestørrelse 7
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6008007
EAN/GTIN 4048612043486
Producentnummer 6008007
L-nummer L01690 72

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: Beskyttelseshandske
  • Produktnavn: uvex phynomic C3
  • Produkttype: Skærbeskyttelseshandsker
  • Farve (Filter): blå/grå
  • Udførelse: med strikket manchet
  • Belægning: Aqua Polymer Foam
  • Størrelse: 7
  • Genbrugelig: Genanvendeligt (R)
  • Ydermateriale: Polyamid (PA)/Elastan/High Performance Polyethylen (HPPE)/Glasfiber

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven