KHA 36-18 LTX 32 batteridrevne hammer

Art.-nr.: 600796840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600796840
EAN/GTIN 4007430318053
Producentnummer 600796840

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kombinationshammer med 3 funktioner: Hammerboring, boring og mejselarbejde
  • 100% kompatibilitet med 18-volts klassen: kraftfuld 36-volts drift med to 18-volts batteripakker fra Metabo
  • Metabo VibraTech (MVT): sundhedsvenligt, trætningsfrit arbejde selv ved kontinuerlig brug
  • Ergonomisk husform til mejselarbejde uden ekstra håndtag
  • Metabo Quick: Hurtigt, værktøjsfrit borepatronskifte til arbejde med SDS-plus- og cylinderboremaskiner
  • Vario (V)-elektronik til arbejde med materialespecifikke hastigheder
  • Metabo S-automatisk sikkerhedskobling: mekanisk afkobling af drevet ved blokering af boret for sikkert arbejde
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Hammerpatron til værktøj med SDS-plus-indstiksende, hurtigboremaskinepatron til værktøj med cylindrisk skaft, Metabo VibraTech (MVT) ekstra håndtag, boredybdeanslag, metaBOX 165 L, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Bor-Ø beton med borehammerbor: 32 mm
  • Bor-Ø murværk med bor: 68 mm
  • Bore-Ø stål: 13 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 30 mm
  • Vægt med batteripakke: 5.1 kg
  • Vægt uden batteripakke: 3.8 kg
  • Hammerboring af beton: 13 m/s²
  • Hastighed uden belastning: 0 - 1100 /min
  • Max. enkelt slagkraft (EPTA): 3.1 J
  • Max. antal slag: 4500 /min
  • Mejsel: 10.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 88 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 99 dB(A)
  • Værktøjsholder: SDS-plus

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør