KHA 36 LTX batteridrevet hammer

Art.-nr.: 600795650
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
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600795650
EAN/GTIN 4007430267030
Producentnummer 600795650

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kombihammer med 3 funktioner: Metabo VibraTech (MVT): Sundhedsvenligt, trætningsfrit arbejde selv ved kontinuerlig brug
  • Ergonomisk husform til mejselarbejde uden ekstra håndtag
  • Metabo Quick: Hurtigt, værktøjsfrit borepatronskifte til arbejde med SDS-plus- og cylinderboremaskiner
  • Vario (V)-elektronik til arbejde med materialespecifikke hastigheder
  • Metabo S-automatisk sikkerhedskobling: mekanisk udkobling af drevet ved blokering af boret for sikkert arbejde

    Leveringsomfang
  • Hammerpatron til værktøj med SDS-plus-indstik, hurtig borepatron til værktøj med cylindrisk skaft, Metabo VibraTech (MVT) ekstra håndtag, boredybdeanslag, 2 Li-Power-batteripakker (36 V/5,2 Ah), hurtigoplader ASC Ultra ″AIR COOLED″, plastkuffert.

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 5.2 Ah
  • Batterispænding: 36 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Bor-Ø beton med borehammerbor: 32 mm
  • Bor-Ø murværk med bor: 68 mm
  • Bore-Ø stål: 13 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 30 mm
  • Vægt med batteripakke: 4.9 kg
  • Vægt uden batteripakke: 3.5 kg
  • Hammerboring af beton: 13 m/s²
  • Hastighed uden belastning: 0 - 1100 /min
  • Max. enkelt slagkraft (EPTA): 3.1 J
  • Max. antal slag: 4500 /min
  • Mejsel: 10.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 88 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 99 dB(A)
  • Værktøjsholder: SDS-plus

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven